まとめ買い ネオジム磁石(丸形)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 57135185 品番 TN12-2R-10P
参考基準価格(税別)¥7,410 販売価格(税込) ¥6,114
販売価格(税別)
5,558

10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途センサーやモーター部品として。 トラスコ品番693-2811 材質マグネット:ネオジム磁石 形状丸型 厚さ(mm)2 吸着力(N)12.89 外径(mm)12 表面磁束密度(T)0.19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする