TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
57135201
品番
TN12-3R-10P
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥7,137
販売価格(税別)
¥
6,488
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
693-2814
材質
マグネット:ネオジム磁石
形状
丸型
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
17.64
外径(mm)
12
表面磁束密度(T)
0.27