TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの 磁性材料
TRUSCOの 希土類磁石
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
57135255
品番
TN15-8R-10P
参考基準価格(税別)
¥18,810
販売価格(税込)
¥15,519
販売価格(税別)
¥
14,108
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
693-2818
材質
マグネット:ネオジム磁石
形状
丸型
厚さ(mm)
8
吸着力(N)
57.27
外径(mm)
15
表面磁束密度(T)
0.44