ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの 基板用端子台
スプリング式基板用端子台 745シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
57136933
品番
745-814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
1P
端子間ピッチ(mm)
7.5
定格電流(IEC)(A)
32
定格電流(UL)(A)
B:20/C:20/D:10
色
ブルー
定格電圧(V)
630
適合電線径
0.08-4sq
AWG
28-12
ピン数(ピン)
2