※着用例

69240 プロテクガード プラスチックグローブ 日本製紙クレシア 57138139 69240 プロテクガード プラスチックグローブ 日本製紙クレシア 57138139

プロテクガード プラスチックグローブ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 57138139 品番 69240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

0.07mmの薄手タイプのため、素手感覚で装着しやすく指にフィット。
塩化ビニル樹脂製で柔らかいタイプのディスポーザルグローブ。
パウダーによる手指や衣服などへの付着・汚染の心配がなく衛生的。
左右兼用・ディスポ・パウダーフリー・未滅菌

用途
病院や介護現場での清拭から汚物の処理まで幅広い用途におすすめ。
一般工場での軽作業。
各種清掃作業やメンテナンス作業。
サイズS 全長(cm)25 中指長(cm)7.3 手の平幅(cm)8.5 材質塩化ビニール樹脂 白色半透明 厚さ(mm)0.07 粉有無粉無 エンボス加工エンボス加工なし 入数(枚)100
注意
※ご使用前に本製品に穴あき、破損がないことを必ず確認してください。
※刃物や先が尖ったもので傷つけないように注意してください。
※体質によっては発疹、かぶれ、かゆみなどを起こすことがあります。異常がある場合は医師に相談してください。
※化学薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には使用しないでください。膨潤、浸透、硬化、破損する恐れがあります。
※高温のものに触れないでください。火傷の恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※機械類や可動部の周りではグローブが巻き込まれないよう注意してください。
※本製品は検査、検診、触診などの医療行為にはご使用になれません。
※本製品は調理、食品を扱う作業にはご使用になれません。
※本製品の機能はあらゆる用途において完全な保護を保証するものではありません。
※本製品は使い捨て手袋です。1回限りの使用にしてください。また、本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57138148
2022-12-21
用途:
普段用
その他業種

まあまあ こんな物でしょうねー 各社と比べても同じですね。粉が無いのが良いですね
外した時にざらつか無いのが 良いですね。

対象商品:
57138148
2021-08-12
用途:
ガレージ作業や、園芸に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ガソリンや洗い油を扱う事が多いので手が汚れず手触りも良く重宝している。

2人が参考にしています
対象商品:
57138148
2021-05-18
用途:
料理
製造業

ハンバーグをこねたり、掃除で使用しています。
手首の長さがもう数センチ長いと良いかなと感じますが、基本的には満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
57138148
2021-06-11
用途:
掃除
飲食業

丈夫なので何回も使える。使用感もよく重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19338558
2020-04-16
用途:
家事全般
医療法人社団ブライトスマイル 様 (医療・福祉・介護関連業)

サラサラとしてグローブをはめやすく、物を掴んだり、触ったりする感覚もあり使いやすい。
匂い残りもないので、良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19338576
2019-09-27
用途:
しなやかで、良い感じに伸びます。
運輸・通信業

しなやかで、良い感じに伸びます。素材に粘りがあ小さな傷(穴)で大きく破れることはありません。非常に使いやすい手袋です。

1人が参考にしています
対象商品:
19338567
2018-02-07
用途:
医療用 ストーマパウチの張り替え
農・林・水産業

病院で使用していた物と変わらず、細かい作業もでき、薄いのにしっかりしていて安心して使えます。入数も多くありがたい。次回は母用にSサイズを検討しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19338576
2016-07-07
用途:
水仕事
卸売・小売業

素材は、柔らかくて使用感良好ですが、画像のように手首までの長さが足らないように想います。手首の節くらいまででしたので、もう少し長めの商品があれば幸いです。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする