※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
ひょう量220g
ひょう量(g)220
注文コード57139024
品番BM200
参考基準価格(税別)¥320,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
無風イオナイザー標準装備【特許取得済】。粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用。
帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電性ガラス風防。
クロススライドドアにより、左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率がアップ。
操作性の良いひょう量室【特許取得済】。二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現、仕切板を外せばビーカーやシリンダーでの計量も可能。
校正用分銅内蔵。
パスワードによる天びんのロック機能により、使用者を限定することが可能。
USBインタフェース(クイックUSB・Windows10対応)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)の2出力を標準装備。