ジュニアシート リーマンジュニアコレット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57139356 品番73170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,370
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

快適な座り心地の三層クッションです。

レッド 適合年齢(歳)3 〜10歳頃 適応体重(kg)15〜36 適応身長(cm)100〜138 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×350×210 質量(kg)1.1 取付方式3点式シートベルトによる固定 基準規格E8-046135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57139356
2020-11-02
用途:
車の走行時に
その他業種

思ったより座面のクッション性がよくありませんでしたが、総合的には悪くない商品だと思います。他のサイトより安く購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする