スリーエッチ
スリーエッチの トラック輸送・運送用品
スリーエッチの ラッシングベルト
ベルト荷締機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57139749
品番
PB50PTG
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トラックの荷締めに最適なサイズになっています。
ベルト色
-
端末仕様
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
ベルト幅(mm)
50
ベルト厚(mm)
2.5
ベルト長さ固定側(m)
0.7
ベルト長さ巻取側(m)
2.5
ベルト長さ(m)
3.2
使用荷重(kg)
500
破断荷重(kg)
-
用途
物品の固縛に。
トラスコ品番
217-3499
質量(kg)
2.3
最大使用荷重(t)
0.5