廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 小ねじ
廣杉計器の ナベ小ねじ
PVDF セットナベ小ネジ(SRW付) / PV-SR RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
57154765
品番
PV-0316-SR
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
硬度
シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)
、49°(IRHD 参考値)
色
ナベ小ネジ:白色不透明、ワッシャー:半透明
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
16
ねじ径
M3
材質(ねじ部)
PVDF(フッ化ビニリデン樹脂)
熱変形温度(℃)
ナベ小ネジ:1.82MPa…72
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
UL規格
UL94V-0(ナベ小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
5.5-2.0
寸法SRW(d-t)(mm)
4.8-1.0