ナイキ
ナイキの 書庫・金庫・ロッカー
ナイキの 金庫・保管庫
ナイキの 貴重品保管庫
貴重品ロッカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57155668
品番
ZSB-48VD-TPR
参考基準価格(税別)
¥4,500,800
販売価格(税込)
¥3,297,800
販売価格(税別)
¥
2,998,000
バスケットに入れる
付属品
プリンター用紙5ロール・転倒防止金具2個、制御扉用鍵2本、扉番号プレート
仕様
テンキー式+レシート
トラスコ品番
690-8945
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
300
間口(mm)
890
有効内寸法・間口(mm)
110/マス
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
182,900
/
税込
¥
201,190
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません