画像準備中

単機能電子レンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57155948 品番HMR-FT19AW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

出し入れ楽々、お手入れ簡単なフラット庫内の単機能レンジです。コンパクトながら庫内は広く、大きなお弁当も出し入れしやすく汚れの拭き取りも簡単。
よく使う操作が3つのオート調理ボタンになっており簡単に操作できます。仕上がり具合も3段階に調節可能です。
レンジ最高出力は800W、素早くしっかりあたためます。手動操作時もレンジ出力を4段階に切替可能。解凍・下ごしらえから調理まで、様々な用途でご使用いただけます。

質量(kg)9 ホワイト 電源AC100V50/60Hz 勝手横開き センサー湿度センサー 寸法(cm)幅46.9×奥行34.7×高さ29.6 モードあたため/解凍あたため/飲み物・牛乳 庫内寸法(mm)285×316×207 レンジ出力(W)最大800 庫内容量(L)19 出力切替手動4段階(600W/500W/200W/100W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする