COB型LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57156009 品番HRN-523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

夜間作業・アウトドア・暗い夜道の散歩から非常時灯に、様々な場所や用途で使える便利なヘッドライトです。大光量単一面発光COB-LEDを採用、3パターンの点灯モードを搭載しています。
90°の角度調整が可能で、手元をしっかり照らします。

材質ABS、シリコン 質量(g)40 電源単4乾電池×3(別売り) 点灯方式3パターン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×4×4 明るさ(Lm)90 連続点灯時間(時間)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする