装着画像
エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ポリエチレン ディスポ手袋
エコポリテック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
57157278
品番
384-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
仕様
袋入
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
色
ブルー
サイズ
SS
入数(枚)
200
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
11
左右区別
左右兼用
エンボス加工
外エンボス