装着画像

384-L エコポリテック エブノ 57157305 384-L エコポリテック エブノ 57157305

エコポリテック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200枚) 注文コード 57157305 品番 384-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様袋入 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.025 ブルー サイズL 入数(枚)200 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 全長(cm)28 中指長(cm)8 手の平幅(cm)13.8 左右区別左右兼用 エンボス加工外エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする