装着画像
エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリグローブスカイ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
57157366
品番
3100-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
仕様
袋入
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
サイズ
S
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
13.6
左右区別
左右兼用
エンボス加工
外エンボス
取出位置
手首取出し