装着画像

304-C-S ポリグローブレギュラー エブノ 57157926 304-C-S ポリグローブレギュラー エブノ 57157926

ポリグローブレギュラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 57157926 品番 304-C-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

型押しエンボス加工でソフトな風合いです。

仕様袋入 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.02 半透明 サイズS 入数(枚)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 全長(cm)27.7 中指長(cm)8 手の平幅(cm)11.8 左右区別左右兼用 エンボス加工型押しエンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする