単品画像
エブノ
エブノの 使いきり手袋
エブノの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリグローブレギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
57157969
品番
304-R-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
型押しエンボス加工でソフトな風合いです。
仕様
袋入
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.02
色
レッド
サイズ
SS
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
全長(cm)
26.9
中指長(cm)
7.6
手の平幅(cm)
11.4
左右区別
左右兼用
エンボス加工
型押しエンボス