単品画像

304-R-L ポリグローブレギュラー エブノ 57157996 304-R-L ポリグローブレギュラー エブノ 57157996

ポリグローブレギュラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 57157996 品番 304-R-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

型押しエンボス加工でソフトな風合いです。

仕様袋入 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.02 レッド サイズL 入数(枚)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 全長(cm)32.3 中指長(cm)10.2 手の平幅(cm)14 左右区別左右兼用 エンボス加工型押しエンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする