装着画像

374-C-L 型押しエンボスグローブ エブノ 57158066 374-C-L 型押しエンボスグローブ エブノ 57158066

型押しエンボスグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 57158066 品番 374-C-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様箱入 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.02 半透明 サイズL 入数(枚)200 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 全長(cm)32.3 中指長(cm)10.2 手の平幅(cm)14 左右区別左右兼用 エンボス加工型押しエンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする