装着画像

309 ポリエンボスロング ゴム付 エブノ 57158206 309 ポリエンボスロング ゴム付 エブノ 57158206

ポリエンボスロング ゴム付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(30枚) 注文コード57158206 品番309
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
仕様箱入 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.04 ブルー サイズフリー 入数(枚)30 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 全長(cm)60 中指長(cm)7.9 左右区別左右兼用 エンボス加工内エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする