※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
仕様RS-232→イーサネット
注文コード57158635
品番ADAM-4570L-DE
参考基準価格(税別)¥52,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
RS-232/422/485対応のADAM-4571シリーズは、シリアル機器とEthernet間の通信を可能にする変換コンバータです。
Modbus Protocol変換 対応モデルADAM-4572もあり、産業用ネットワークの柔軟な統合に最適。簡単接続で現場のIoT化を加速する。
======================================================================
ADAM-4570/4571L:最もシンプルなモデルで、RS-232機器をLAN上で使用するのに適してる。
ADAM-4571:複数のシリアル規格(RS-232/422/485)に対応し、柔軟性の高いシリアルデバイス接続が可能。
ADAM-4572:シリアル通信(RS-232/422/485)で接続された Modbus RTU/ASCII デバイスと、Ethernet 上の Modbus TCP クライアント/サーバーとの間のプロトコル変換ゲートウェイ。
======================================================================