AU99-25-20RP-BS アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 57160760 AU99-25-20RP-BS アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 57160760

アルミサッシケース AUシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 カバー・側板・コーナー ブラック/パネル シルバー 注文コード57160760 品番AU99-25-20RP-BS
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はなど2752種類から選べます 他の種類を見る

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。
上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。
測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、
様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 カバー・側板・コーナー ブラック/パネル シルバー 質量(g)1400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×99×200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする