AU99-43-20RH-SS アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 57162336 AU99-43-20RH-SS アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 57162336

アルミサッシケース AUシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー 注文コード57162336 品番AU99-43-20RH-SS
参考基準価格(税別)¥16,230 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はなど2752種類から選べます 他の種類を見る

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。
上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。
測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、
様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 シルバー 質量(g)2100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×99×200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする