AU99-50-50RP-BB アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 57163070 AU99-50-50RP-BB アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業 57163070

アルミサッシケース AUシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード57163070 品番AU99-50-50RP-BB
参考基準価格(税別)¥28,890 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はなど2752種類から選べます 他の種類を見る

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。
上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。
測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、
様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 ブラック 質量(g)4500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×99×500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする