ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 操作禁止テープ
区画テープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
57166052
品番
374-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
取付方式
テープ
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
826-4129
厚さ(mm)
0.1
色
赤×白
テープ幅(mm)
60
寸法(幅Wmm×長さLm)
60×50