ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ゼッケン型 安全ベスト
反射表示付ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
57166874
品番
379-706
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
表示部が高輝度反射素材でよく目立ちます。
ベース色が5色あり、色による識別にも役立ちます。
トラスコ品番
826-4136
材質
(本体)ナイロンメッシュ、(表示部)高輝度反射材
文字内容
作業指揮者
テープ地色
イエロー
着丈(cm)
約55
胴囲(cm)
約108〜128
色(本体)
蛍光オレンジ
表示寸法(mm)
150×330(両面表示)