ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの ベスト型 安全ベスト
サイズ調整ベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
57167048
品番
379-97
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
安全帯使用を考え、3箇所で調整できます。
70mmの高輝度反射材を採用し、夜間も安心です。
肩部でも着脱可能です。
トラスコ品番
826-3897
材質
(本体)ポリエステル100%、(反射部)高輝度マイクロプリズム
幅(mm)
(反射帯)70
タイプ
蛍光
テープ地色
蛍光黄
肩幅(cm)
約34〜36
着丈(cm)
(約54〜59)〜68
胴囲(cm)
約(94〜104)〜135
色(本体)
紺