ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの オプション 安全ベスト
ゼッケンステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
白
文字内容
救護
タイプ
背中用
注文コード
57170785
品番
831-962
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
色・文字内容・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
訓練時の衣類の上に直接貼り、役割表が可能です。
訓練終了時に簡単に剥がせて、ステッカーの糊が残りません。
文字内容
救護
色(本体)
白
トラスコ品番
826-4192
寸法(mm)
180×250
材質
アセテートサテン
タイプ
背中用
枠の色
赤
文字色
黒