ユニット
ユニットの 安全ベスト・タスキ
ユニットの 安全ベスト
ユニットの オプション 安全ベスト
ゼッケンステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
黄
文字内容
炊き出し
タイプ
背中用
注文コード
57170846
品番
831-964
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
色・文字内容・タイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
訓練時の衣類の上に直接貼り、役割表が可能です。
訓練終了時に簡単に剥がせて、ステッカーの糊が残りません。
文字内容
炊き出し
色(本体)
黄
トラスコ品番
826-4194
寸法(mm)
180×250
材質
アセテートサテン
タイプ
背中用
枠の色
白
文字色
黒