AUG99-30-20-SN コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 57188769 AUG99-30-20-SN コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 57188769

コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー / ネイビー 注文コード57188769 品番AUG99-30-20-SN
参考基準価格(税別)¥13,430 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はなど1376種類から選べます 他の種類を見る

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。
またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。
測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、
様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE シルバー / ネイビー 質量(g)1600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)308×111×208 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする