αシリコーンルブスプレー(ノンガスタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57226033 品番ECO-SL-S
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

低粘度シリコーンオイルのつや出し・滑走剤です。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより2.1本分増量でお得です。

用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙揃え機のテーブル面に。 仕様低粘度オイル状(スプレー後の状態)、ノンガスタイプ(容器) トラスコ品番819-8995 透明 容量(mL)350 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-50〜150 主成分合成油(シリコーンオイル)、溶剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57226033
2024-04-21
用途:
メンテナンスに

スプレーで吹き付けるというより塗布したいときにと思い購入。液体であるがゆえの良い製品だと思います。スプレー部分は1年位で液漏れするようになったので別のボトルに入れ替えています。用途によってはボトルだけで良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする