αクリーナースプレー(ノンガスタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57226103 品番ECO-CL-S
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

速乾性タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。
乾燥後残渣物がまったくありません。
噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーと比べ安全で、環境に優しい製品です。
原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。

用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。 仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプ、ノズル付 トラスコ品番819-8999 透明 容量(mL)350 質量(g)340 使用温度範囲(℃)常温 主成分溶剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57226103
2024-11-21
用途:
工具や部品清掃
製造業

きれいにできました。しかし、少し匂いがきついのと肌荒れしそうでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする