TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 腕カバー
ナイロン腕カバー(1双入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
57230258
品番
TUKN-1P
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
内側は特殊縫製により糸がほつれにくくなっています。
水や油をはじく撥水加工を施しています。
手首部はタック仕上げになっているため、締め付けを和らげます。
色
白
特性
撥水
材質
ナイロン
用途
一般作業に。農作業、園芸作業に。
トラスコ品番
784-7734
質量(g)
25
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
17×35×0.009