※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 防護服・保護服・特殊服
TRUSCOの 腕カバー
ジーンズ製手首保護カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
57230285
品番
TKGS-L
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
擦に強いデニム生地を使用しています。
マジックテープ仕様です。
柔軟性のあるソフトタイプです。
色
ブルー
サイズ
L
材質
綿
トラスコ品番
787-9733
質量(g)
60
タイプ
ソフト
寸法(幅W×長さL)(cm)
15.5×30