※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XC-20RE レッド ジョイア ラウンドキャセロール 万年 57239939 XC-20RE レッド ジョイア ラウンドキャセロール 万年 57239939

ジョイア ラウンドキャセロール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 満水容量(L)2.5(適正容量1.8以下) レッド 注文コード57239939 品番XC-20RE レッド
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は満水容量・色など4種類から選べます 他の種類を見る

幅広い熱源に対応!ステンレス製のツマミならばオーブン調理にも対応。(240℃以下)
鍋底面には有磁性ステンレスを圧着しているのでIHクッキングヒーターにも対応
汚れが落ちやすい2層フッ素コート加工。食材がこびり付きにくく、調理後の洗浄がラクラク

仕様(ツマミ)ステンレス仕様:ステンレス鋼(クロム16%)/樹脂仕様:フェノール樹脂 レッド 材質(本体)アルミニウム合金(はり底:ステンレス鋼(クロム18%)) 質量(g)1296 表面処理(フタ)内面:フッ素樹脂塗膜加工/外面:シリコンコート加工 内寸(mm)Φ200×H85 材質(フタ)アルミニウム合金 表面処理(本体)内面:フッ素樹脂塗膜加工/外面:シリコンコート加工 満水容量(L)2.5(適正容量1.8以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする