※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

物体側テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 倍率0.5X 被写界深度(mm)3 注文コード57241908 品番FVL-0.5X-120D-CA
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥171,578
販売価格(税別)
155,980
この商品は倍率・被写界深度など16種類から選べます 他の種類を見る

長作動、WD=120mmのテレセントリックボンダーレンズです。
高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。
カメラのθ調整が容易な新設計C-マウントを採用。
用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。

仕様●N.A.:0.027●ディストーション:0.1%以下●実効F:9.3 タイプ同軸 倍率0.5X 分解能(μm)12.5 作動距離(mm)120 解像力中心:80LP/mm マウントCマウント 被写界深度(mm)3 デバイス2/3インチ以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする