※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高解像物体側テレセントリックレンズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 倍率0.69X 被写界深度(mm)1 注文コード57242136 品番FHL-0.69X-65-C
参考基準価格(税別)¥356,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は倍率・被写界深度など12種類から選べます 他の種類を見る

Cマウントで1.2インチ 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x
1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計・最大イメージサイズ
Cマウント時 19.3mm(1.2インチ) / マイクロフォーサーズマウント時 21.6mm
全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます (ご使用の光源によって条件は変わります)
対応センサー IMX530 GMAX0505 Emerald16M 他

仕様●N.A.(絞り最大):0.057●イメージサークル:19.3mm(1.2型)●ディストーション:0.01%以下●実効F:6 タイプストレート 倍率0.69X 分解能(μm)5.9 作動距離(mm)65 解像力中心:169LP/mm 被写界深度(mm)1
注意
※分解能は波長550nmにおけるNAから算出した理論分解能です
※被写界深度は許容錯乱円Φ40μmとしたときの計算値です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする