曜日別特売
MSZ-0745-DET-INF ズーム鏡筒 清和光学製作所 57242319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ズーム鏡筒

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個仕様●N.A.:0.029-0.69●ディストーション:0.50-0.10%●ディテントクリック:〇●実効F:12.8-32.6注文コード57242319品番MSZ-0745-DET-INF
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥179,278
販売価格(税別)
162,980

MSZ-0745D-DET(-INF)は 0.7X ~ 4.5X のコンパクトズーム鏡筒です。
ズーム全域において均一な同軸観察が可能です。
同軸落射照明、インナーフォーカスの有無は選択可能となっています。
MS-501S はコンバージョンレンズ、CV シリーズを鏡筒先端に取付けることでズーム倍率の変更が可能です。

仕様●N.A.:0.029-0.69●ディストーション:0.50-0.10%●ディテントクリック:〇●実効F:12.8-32.6倍率0.7X-4.5X分解能(μm)11.6-4.9作動距離(mm)92.3解像力中心:86-204LP/mmフォーカスインナー:フォーカス量 90°回転、±1.5mmマウントCマウント被写界深度(mm)1.8-0.13デバイス1/2インチ以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする