バンラック[[(R)]]ケースCF型(コンテナ入り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57249325 品番615CF-D48TM
参考基準価格(税別)¥204,040 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

プラスチックコンテナで部品管理がすっきりできます。
CF型ケースとFシリーズコンテナで自由な組み合わせを実現します。

最大積載量(kg)300 間口(mm)900 奥行(mm)450 高さ(mm)1790 質量(kg)73.3 色(本体)(コンテナ)クリア 材質(本体)スチール 引出し数F-4TM×48個 付属品棚板15枚 トラスコ品番819-5105 本体604CF 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1790
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
離島数量1につき ¥17,500 / 税込 ¥19,250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする