引出しユニット用枠TM型(引出しストッパー付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57249386 品番 MK-46SN-W
参考基準価格(税別)¥67,330 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

各段のフチが盛り上がっていて、揺れや衝撃を受けた際も引出しが飛び出しにくくなっています。

最大積載量(kg)240 間口(mm)592 奥行(mm)307 高さ(mm)890 質量(kg)16.5 色(本体)ホワイト 材質(本体)スチール 引出し数(1段あたり)小型×4個、大型×2個 トラスコ品番393-7615 段数6 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)592×307×890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57249422
2021-04-08
用途:
収納
製造業

この棚本体は、頑丈で問題ありません。しかし、専用の透明のケースがあまりにも安っぽく、割れやすく実用的ではありません。実物を見ていたら、購入していませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする