青芳製作所
青芳製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
青芳製作所の グラス・食器・カトラリー
青芳製作所の 箸・カトラリー・箸置き
フィーディングスプーン深型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57250238
品番
212
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
すくう一口量がおかゆで約5〜10g(ミニの場合は1〜2g)のため、むせる、誤嚥の危険性が極めて低い形状のフィーディングスプーン。
用途
食べさせてあげる専門の大人用のスプーン。
材質
18-8ステンレス
長さ(mm)
215
質量(g)
31
寸法(幅W×長さL)(mm)
【スプーンヘッド部】33×44