※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBSD-P9060-T2 オールステンレス防振台車(2段タイプ) TRUSCO 57250594 SBSD-P9060-T2 オールステンレス防振台車(2段タイプ) TRUSCO 57250594

オールステンレス防振台車(2段タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57250594 品番SBSD-P9060-T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥399,300

振動衝撃吸収キャスターと防振ゲルで振動を吸収します。
防振ゲルと振動衝撃吸収導電ウレタンキャスターを装着したSUS製台車です。
ウエハーなどの振動をきらうものの運搬に適しています。
それ以外のワークの重さの際はご注文時にご指定ください。
ご使用環境に応じて平板タイプとパンチングタイプをお選びください。

耐荷重(kg)80 荷台寸法(mm)900×600 質量(kg)25 用途食品工場、研究所など。 トラスコ品番818-9437 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 タイプ固定ハンドルタイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×600×730 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)950 特性導電性 荷台寸法(奥行)(mm)900
注意
※ワーク重量を30〜40kgに防振設定しています。それ以外のワーク重量をご希望の際は別途ご相談ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする