キョーワクリーン
キョーワクリーンの キッチン・調理用品
キョーワクリーンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
キョーワクリーンの スコップ・スクープ
ヴァイカン ラウンドスコップ(目盛付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57252810
品番
5681 オレンジ
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
295
色
オレンジ
耐熱温度(℃)
100
サイズ(mm)
Φ155×H90
容量(cc)
1000