果汁絞り機 カジュッタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード57252846 品番CJT3-04 オレンジ
参考基準価格(税別)¥248,000 販売価格(税込) ¥272,690
販売価格(税別)
247,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カジュッタは、グレープフルーツをそのまま器にしフレッシュ果汁を美味しく楽しめる果汁絞り機です。
ビーチ、ホテル、バー、屋外フェス、テーマパーク、ゴルフ場、スポーツジム、カフェ、レストラン、サービスエリア、ケータリングなどその楽しさは、様々なシーンで広がります。

材質本体:ステンレス、鉄、アルミ、ABS樹脂/刃物ユニット:ステンレス、POM、チタン合金 オレンジ 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)45 コード長さ(m)電源:1.8 サイズ(mm)210×297×H535

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする