サンプル画像

DOP-270(GG) ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害 ELPA 57253309 DOP-270(GG) ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害 ELPA 57253309 DOP-270(GG) ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害 ELPA 57253309 DOP-270(GG) ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害 ELPA 57253309

ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57253309 品番DOP-270(GG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)
連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間
ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
光源:白色LED 暖色LED
明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm
ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm
※アルカリ乾電池初期時
外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)
質量:約120g(電池、ストラップ除く)
付属品:ストラップ
本体カラー:GREIGE

用途
持ってハンディ、置いて吊るしてランタンに
ちょっとした外出に
キャンプに
就寝前のベッドサイドに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする