用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。
定格電圧(V)300以下
許容電流(A)(参考値)23
準拠規格JIS C3306 ビニルコード
仕上外径(mm)10.9
絶縁体厚さ(mm)0.6
概算質量(kg/km)237
導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)5
シース厚(mm)1
導体構成(本/mm)素線数/素線径:45/0.32
導体外径(Φmm)2.5
絶縁体外径(mm)3.7
導体公称断面積(mm2)3.5
線心数4C
定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)(水中)1000