用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。
定格電圧(V)300以下
許容電流(A)(参考値)10
外径(Φmm)燃合:8.1
仕上外径(mm)10.6
絶縁体厚さ(mm)0.6
概算質量(kg/km)173
シース厚(mm)1.2
導体構成(本/mm)素線数/素線径:37/0.26
導体外径(Φmm)1.8
絶縁体外径(mm)3
導体公称断面積(mm2)2
線心数5C
定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )
RoHS指令(10物質対応)対応