3/22より値下げ!現場を応援
錦化成
錦化成の テーブルウェア(卓上備品・食器)
錦化成の グラス・食器・カトラリー
錦化成の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミニーマウス片手で持てる離乳食パレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57258489
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,698
バスケットに入れる
片手で持てる離乳食パレット!
お子様へ離乳食を食べさせるのに便利な片手で持ちやすいパレットタイプのお皿です。
小皿にはふた付で保存も可能。
電子レンジOK(ふたを外した状態)。
材質
PP
寸法(mm)
【セット時】205×55×180
全長(mm)
【スプーン・フォーク】120
質量(g)
205
アズワン品番
69-5713-54