ミニーマウス食べこぼしキャッチプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57258498 品番-
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

食べこぼしをしっかりキャッチ!
お子様が自分で食べるトレーニングする為のお食事プレートです。
お皿の周りには食べこぼしをキャッチするポケット付(滑り止め付)カーブしたスプーンフォークで食べやすい。
電子レンジOK(フタを外した状態)。

材質本体/ポリプロピレン、滑り止め/耐熱エラストマー 寸法(mm)【セット時】255×60×240 全長(mm)【スプーン・フォーク】120 質量(g)270 アズワン品番69-5713-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする