ラミネートアイソレーションガウン 10着入り

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(10着) 注文コード57260081 品番RAG-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥2,451
販売価格(税別)
2,228

表面PEフィルム加工で、AAMI(米国医機器振興協会)防護性能レベル3。
袖口ジャージで優しくフィットします。

仕様腰部、首部:紐結び、袖口:ニット付、表面加工:ラミネート加工 袖丈(cm)63 着丈(cm)125 裄丈(cm)95 アズワン品番68-9516-57 素材ポリプロピレン不織布、ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする